UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch 24 (USW-24) -kytk

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch 24 (USW-24) -kytk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010071385

Sähkönumero

7401345

Toimittajan tuotenumero

USW-24

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch 24 (USW-24) -kytkin

USW-24 on suunniteltu tarjoamaan luotettava ja hallittava kytkentäympäristö tilanteissa, joissa laitteet (kuten PC:t, palvelimet tai tulostimet) eivät tarvitse PoE-virransyöttöä tai niillä on oma virransyöttö. Se on kustannustehokas ja tehokas ratkaisu verkon laajentamiseen, ja se integroituu saumattomasti UniFi-ekosysteemiin tarjoten kattavat hallintaominaisuudet. Tekniset tiedot - Ethernet-portit: 24 x Gigabit RJ45 - SFP-portit: 2 x 1G SFP (runkoyhteyksiä varten) - Kytkentäkapasiteetti: 52 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (L2-hallittava) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Passiivinen (täysin äänetön) - Mitat: 442 x 200 x 44 mm