UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Flex 2.5G (8-port

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Flex 2.5G (8-port

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084696057

Sähkönumero

7401340

Toimittajan tuotenumero

USW-FLEX-2.5G-8

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Flex 2.5G (8-porttinen) -kytkin

UniFi Switch Flex 2.5G (8-porttinen) on suunniteltu tarjoamaan nopeita 2.5 GbE -yhteyksiä tiloissa, joissa tarvitaan enemmän portteja kuin perusmallin viisipaikkaisessa kytkimessä. Tämä kytkin on ideaali ratkaisu nykyaikaisiin kotiverkkoihin tai pieniin toimistoihin, joissa käytetään nopeita verkkolaitteita, kuten WiFi 7 -tukiasemia, NAS-asemia tai 2.5 GbE -liitännällä varustettuja tietokoneita. Sen pieni koko ja tuulettimeton rakenne tekevät siitä erinomaisen työpöytäasennuksiin. Tekniset tiedot - Portit: 8 x 2.5 GbE RJ45 -porttia - Kytkentäkapasiteetti: 40 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (L2-hallittava) - Virransyöttö: USB-C (5V/3A) - Suurin virrankulutus: 8 W - Jäähdytys: Passiivinen (tuulettimeton ja äänetön) - Asennus: Pöytäasennus - Mitat: 191 x 88 x 30 mm