UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Flex 2.5G -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
810084696040
Sähkönumero
7401336
Toimittajan tuotenumero
USW-FLEX-2.5G-5
Tukkuerä
1
Ubiquiti UniFi Switch Flex 2.5G -kytkin
Ubiquiti UniFi Switch Flex 2.5G on erinomainen valinta ympäristöihin, joissa tarvitaan nopeaa 2.5 GbE -verkkoyhteyttä, mutta erillistä PoE-virransyöttöä laitteille ei vaadita. Kytkin tarjoaa viisi 2.5 GbE RJ45 -porttia erittäin pienessä koossa, mikä tekee siitä täydellisen lisäyksen työpöydälle tai paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti, mutta kaistanleveyden tarve on suuri. Se on suunniteltu tarjoamaan vakaata suorituskykyä ja saumatonta integraatiota UniFi-verkkoosi. Tekniset tiedot - Portit: 5 x 2.5 GbE RJ45 -porttia - Kytkentäkapasiteetti: 25 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 2 -hallittava) - Virransyöttö: USB-C (5V/3A) - Suurin virrankulutus: 5 W - Jäähdytys: Passiivinen (tuulettimeton ja äänetön) - Asennus: Pöytäasennus - Mitat: 147.5 x 88 x 30 mm
Ubiquiti UniFi Switch Flex 2.5G on erinomainen valinta ympäristöihin, joissa tarvitaan nopeaa 2.5 GbE -verkkoyhteyttä, mutta erillistä PoE-virransyöttöä laitteille ei vaadita. Kytkin tarjoaa viisi 2.5 GbE RJ45 -porttia erittäin pienessä koossa, mikä tekee siitä täydellisen lisäyksen työpöydälle tai paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti, mutta kaistanleveyden tarve on suuri. Se on suunniteltu tarjoamaan vakaata suorituskykyä ja saumatonta integraatiota UniFi-verkkoosi. Tekniset tiedot - Portit: 5 x 2.5 GbE RJ45 -porttia - Kytkentäkapasiteetti: 25 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 2 -hallittava) - Virransyöttö: USB-C (5V/3A) - Suurin virrankulutus: 5 W - Jäähdytys: Passiivinen (tuulettimeton ja äänetön) - Asennus: Pöytäasennus - Mitat: 147.5 x 88 x 30 mm


