UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Flex Mini -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Flex Mini -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

817882029698

Sähkönumero

7401332

Toimittajan tuotenumero

USW-FLEX-MINI

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini -kytkin

Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini on markkinoiden pienimpiä hallittavia kytkimiä, joka on suunniteltu paikkoihin, joissa tila on kortilla, mutta verkkoliitäntöjä tarvitaan lisää. Se on täydellinen ratkaisu esimerkiksi työpöydän nurkkaan, viihdekeskukseen tai pieneen toimistoon, jossa haluat kytkeä useita laitteita verkkoon UniFi-ekosysteemin tarjoamilla hallintaominaisuuksilla. Laite saa virtansa USB-C-liitännän kautta tai vaihtoehtoisesti PoE-injektorilla, mikä tekee siitä erittäin joustavan sijoittaa lähes minne tahansa. Tekniset tiedot - Portit: 5 x Gigabit RJ45 -porttia - Hallinta: UniFi Network Controller (L2-hallittava) - Virransyöttö: USB-C (5V/1A) tai PoE-sisääntulo (portti 1) - Suurin virrankulutus: 2.5 W - Kytkentäkapasiteetti: 10 Gbps (Non-blocking) - Asennus: Pöytäasennus - Jäähdytys: Passiivinen (tuulettimeton ja äänetön) - Mitat: 107.16 x 70.15 x 21.17 mm - Paino: 150 g