UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Flex (USW-Flex) -

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Flex (USW-Flex) -

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

817882027595

Sähkönumero

7401327

Toimittajan tuotenumero

USW-FLEX

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Flex (USW-Flex) -kytkin

Ubiquiti USW-Flex on suunniteltu erityisesti haastaviin olosuhteisiin. Se on säänkestävä (IP-luokiteltu) kytkin, joka mahdollistaa verkon laajentamisen esimerkiksi ulkotiloihin. Kytkin saa virtansa PoE-syötöllä (esim. PoE-injektorista tai toisesta PoE-kytkimestä) ja se voi tarjota virtaa eteenpäin kytketyille laitteille, kuten valvontakameroille tai tukiasemille. Tekniset tiedot - Portit: 5 x Gigabit RJ45 -porttia - PoE-sisääntulo: 802.3af/at (Portti 1) - PoE-lähtö (PoE Passthrough): Jopa 46W (kun käytössä 802.3bt/PoE++-syöttö) - Hallinta: UniFi Network Controller (L2-hallittava) - Säänkestävyys: Säänkestävä kotelo (IP-luokiteltu ulkokäyttöön) - Asennus: Pöytä, seinä tai mastokiinnitys (mukana kiinnikkeet) - Käyttölämpötila: -40 ... 55 °C