UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro 24 (USW-Pro-2

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro 24 (USW-Pro-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010070623

Sähkönumero

7401349

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-24

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Pro 24 (USW-Pro-24) -kytkin Layer 3 -ominaisuuksilla.

USW-Pro-24 on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä ja edistyneitä hallintaominaisuuksia yritysten ja vaativien kotiverkkojen ytimeksi. Se tarjoaa 24 Gigabit Ethernet-porttia sekä 2 SFP+ -porttia nopeisiin runkoyhteyksiin. Koska laite ei sisällä PoE-ominaisuutta, se on erinomainen valinta ympäristöihin, joissa verkkolaitteet saavat virran muuta kautta tai ne eivät vaadi virransyöttöä. Tekniset tiedot - Ethernet-portit: 24 x Gigabit RJ45 - SFP+ -portit: 2 x 10G SFP+ - Kytkentäkapasiteetti: 88 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet, kuten staattinen reititys ja DHCP-palvelin) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Virransyöttö: Redundantti virtalähdetuki (USP-RPS -liitäntä) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin) - Asennus: 19" räkkiasennus (1U)