UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro 48 (USW-Pro-4

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro 48 (USW-Pro-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010070616

Sähkönumero

7401351

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-48

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Pro 48 (USW-Pro-48) -kytkin

USW-Pro-48 on tehokas ja monipuolinen kytkin, joka on tarkoitettu toimimaan verkon ytimenä tai suurena liityntäkytkimenä. Se tarjoaa 48 Gigabit Ethernet-porttia sekä 4 SFP+ -porttia erittäin nopeita runkoyhteyksiä varten. Kuten "Pro"-sarjan laitteissa yleensä, tämä kytkin on suunniteltu ilman PoE-virransyöttöä, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan kohteisiin, joissa PoE-ominaisuutta ei tarvita tai joissa virransyöttö on hoidettu muilla tavoin. Tekniset tiedot - Ethernet-portit: 48 x Gigabit RJ45 - SFP+ -portit: 4 x 10G SFP+ - Kytkentäkapasiteetti: 176 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet, kuten inter-VLAN-reititys ja staattinen reititys) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja ja vianetsintää varten - Virransyöttö: Redundantti virtalähdetuki (USP-RPS -liitäntä) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin) - Asennus: 19" räkkiasennus (1U)