UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro 8 PoE (USW-Pr

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro 8 PoE (USW-Pr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084692691

Sähkönumero

7401341

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-8-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Pro 8 PoE (USW-Pro-8-PoE) -kytkin

USW-Pro-8-PoE on suunniteltu tilanteisiin, joissa tarvitaan kompaktia kokoa, mutta tinkimätöntä suorituskykyä ja virransyöttökapasiteettia. Tämä kytkin on ihanteellinen valinta vaativiin kotitoimistoihin tai pieniin yritysasennuksiin, joissa on tarve syöttää virtaa useille tehoa vaativille laitteille, kuten WiFi 7 -tukiasemille, kameroille tai muille PoE-laitteille. Tekniset tiedot - Portit: 8 x Gigabit RJ45 -porttia - PoE-liitännät: 8 x PoE-porttia (4 x PoE+, 4 x PoE++) - PoE-budjetti: 120 W - Kytkentäkapasiteetti: 16 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (L2-hallittava) - Jäähdytys: Passiivinen (tuulettimeton ja äänetön) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: Pöytäasennus tai seinäkiinnitys - Mitat: 200 x 44 x 131 mm