UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro Max 16 (USW-P

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro Max 16 (USW-P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084694565

Sähkönumero

7401348

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-MAX-16

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 16 (USW-Pro-Max-16) -kytkin

USW-Pro-Max-16 on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan kompaktia kokoa, mutta tinkimätöntä suorituskykyä ja virransyöttöä. Sen 16 porttia ja Etherlighting™-valaistus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun moderneille työasemille, WiFi 7 -tukiasemille ja muille PoE-laitteille, jotka vaativat paljon virtaa. Tekniset tiedot - Ethernet-portit: 16 kpl Gigabit RJ45 (joista 8 tukee PoE+ ja 8 tukee PoE++) - SFP+-portit (10 Gbps): 2 kpl (erittäin nopeaan runkoliikenteeseen) - PoE-budjetti: 180 W (tukee 802.3af/at/bt PoE++) - Kytkentäkapasiteetti: 52 Gbps - Etherlighting™: Porttikohtainen LED-valaistus (ilmoittaa nopeuden, VLAN-tiedot jne.) - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Asennus: Pöytä- tai räkkiasennus (mukana räkkikorvakkeet) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin)