UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro Max XG PoE (U

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro Max XG PoE (U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177160137

Sähkönumero

7401344

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-XG-10-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max XG PoE (USW-Pro-Max-XG-PoE) -kytkin

USW-Pro-Max-XG-PoE on suunniteltu vaativiin yritysverkkoihin, joissa tarvitaan sekä massiivista nopeuskapasiteettia että älykästä virransyöttöä. Sen 24 kpl 10 Gbps Ethernet-portteja ja Etherlighting™-valaistus tekevät siitä paitsi suorituskykyisen, myös erittäin helppokäyttöisen verkon hallinnan kannalta. Tämä kytkin on optimaalinen valinta moderneille WiFi 7 -tukiasemille, huippunopeille työasemille ja vaativille IoT-laitteille. Tekniset tiedot - 10G RJ45-portit: 24 kpl (kaikki tukevat PoE++ -virransyöttöä) - SFP28-portit (25 Gbps): 2 kpl (runkoliikenteeseen) - PoE-budjetti: 600 W (tukee 802.3af/at/bt PoE++) - Kytkentäkapasiteetti: 580 Gbps - Etherlighting™: Porttikohtainen LED-valaistus (ilmoittaa nopeuden, VLAN-tiedot jne.) - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Virransyöttö: Redundantti virtalähdetuki (USP-RPS -liitäntä) - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin)