UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro Max XG PoE (U

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro Max XG PoE (U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177160748

Sähkönumero

7401347

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-XG-48-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max XG PoE (USW-Pro-Max-XG-48-PoE) -kytkin

USW-Pro-Max-XG-48-PoE on suunniteltu modernin suuryrityksen tai vaativan konesaliympäristön ytimeksi. Se tarjoaa valtavan määrän 10 Gbps Ethernet-portteja ja tukee uusimpia PoE-standardeja, mikä tekee siitä optimaalisen alustan WiFi 7 -tukiasemille, huippunopeille palvelimille ja muille dataintensiivisille verkkolaitteille. Tekniset tiedot - 10G RJ45-portit: 48 kpl (kaikki tukevat PoE++ -virransyöttöä) - SFP28-portit (25 Gbps): 4 kpl (erittäin nopeaan runkoliikenteeseen) - PoE-budjetti: 600 W (tukee 802.3af/at/bt PoE++) - Kytkentäkapasiteetti: 1.18 Tbps - Etherlighting™: Porttikohtainen LED-valaistus (ilmoittaa nopeuden, VLAN-tiedot jne.) - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Virransyöttö: Redundantti virtalähdetuki (USP-RPS -liitäntä) - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin)