UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro Max XG PoE (U

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro Max XG PoE (U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177160762

Sähkönumero

7401353

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-XG-24-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max XG PoE (USW-Pro-Max-XG-24-PoE) -kytkin

USW-Pro-Max-XG-24-PoE on suunniteltu suorituskykyä vaativiin ympäristöihin, kuten nykyaikaisiin konesaleihin tai yritysten runkoverkkoihin, joissa tarvitaan laajaa 10 Gbps liitettävyyttä ja järeää PoE++-virransyöttöä. Laite on optimaalinen alusta WiFi 7 -tukiasemille, huippunopeille tallennusratkaisuille ja muille dataintensiivisille laitteille. Tekniset tiedot - 10G RJ45-portit: 24 kpl (kaikki tukevat PoE++ -virransyöttöä) - SFP28-portit (25 Gbps): 2 kpl (erittäin nopeaan runkoliikenteeseen) - PoE-budjetti: 400 W (tukee 802.3af/at/bt PoE++) - Kytkentäkapasiteetti: 580 Gbps - Etherlighting™: Porttikohtainen LED-valaistus (ilmoittaa nopeuden, VLAN-tiedot jne.) - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Virransyöttö: Redundantti virtalähdetuki (USP-RPS -liitäntä) - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin)