UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro XG 8 PoE (USW

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Pro XG 8 PoE (USW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177160144

Sähkönumero

7401346

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-XG-8-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 8 PoE (USW-Pro-XG-8-PoE) -kytkin

USW-Pro-XG-8-PoE on tehokas ja kompakti kytkin, joka tuo 10 Gbps Ethernet-nopeuden ja tehokkaan PoE++-virransyötön suoraan käyttäjätasolle. Se on erinomainen valinta esimerkiksi luovien alojen työasemiin, palvelinympäristöihin tai modernien WiFi 7 -tukiasemien keskittämiseen, joissa tarvitaan sekä suurta kaistanleveyttä että runsaasti virtaa PoE-laitteille. Tekniset tiedot - 10G RJ45-portit: 8 kpl (kaikki tukevat PoE++ -virransyöttöä) - SFP28-portit (25 Gbps): 2 kpl (runkoliikenteeseen) - PoE-budjetti: 340 W (tukee 802.3af/at/bt PoE++) - Kytkentäkapasiteetti: 260 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Virransyöttö: Redundantti virtalähdetuki (USP-RPS -liitäntä) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin) - Asennus: Pöytä- tai räkkiasennus (mukana räkkikorvakkeet)