UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Ultra (USW-Ultra-

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Ultra (USW-Ultra-

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084693728

Sähkönumero

7401334

Toimittajan tuotenumero

USW-ULTRA-60W

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Ultra (USW-Ultra-60W) -kytkin

UniFi Switch Ultra (USW-Ultra-60W) on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta ja virransyöttöä tiloissa, joissa tarvitaan kompaktia kokoa tinkimättä hallittavuudesta. Tämä kytkin on ideaali valinta esimerkiksi huoneistojen verkkokeskuksiin, pöytäasennuksiin tai muihin ahtaisiin tiloihin. Mukana toimitettava 60W virtalähde mahdollistaa PoE-laitteiden, kuten tukiasemien ja kameroiden, virransyötön suoraan kytkimen kautta, mikä pitää asennuksen siistinä ja ammattimaisena. Tekniset tiedot - Portit: 8 x Gigabit RJ45 -porttia - PoE-liitännät: 7 x 802.3at PoE+ (portit 2–8) - PoE-budjetti yhteensä: Jopa 52 W (kun käytössä 60W virtalähde) - Kytkentäkapasiteetti: 16 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (L2-hallittava) - Asennus: Pöytä-, seinä- tai pylväsasennus - Jäähdytys: Passiivinen (tuulettimeton) - Virransyöttö: Mukana 60W virtalähde (tuki myös PoE-sisääntulolle) - Mitat: 203 x 76 x 33 mm