UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Ultra (USW-Ultra)

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Ultra (USW-Ultra)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084693698

Sähkönumero

7401339

Toimittajan tuotenumero

USW-ULTRA

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Ultra (USW-Ultra) -kytkin

UniFi Switch Ultra on suunniteltu tilanteisiin, joissa tarvitaan luotettavaa ja hallittavaa verkkoliitettävyyttä ahtaissa tiloissa. Tämä kytkin tukee useita eri virransyöttötapoja, mikä tekee siitä erittäin joustavan asennettavan niin kotitoimistoihin, kaappeihin kuin avoimiin tiloihinkin. Se on täydellinen ratkaisu, kun haluat laajentaa verkkoasi ilman, että joudut tinkimään UniFi-ekosysteemin tarjoamasta keskitetystä hallinnasta. Tekniset tiedot - Portit: 8 x Gigabit RJ45 -porttia - PoE-liitännät: 7 x 802.3at PoE+ (portit 2–8) - PoE-budjetti: Riippuu virransyöttötavasta (jopa 52W PoE-syötöllä tai 60W adapterilla) - Kytkentäkapasiteetti: 16 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (L2-hallittava) - Asennus: Pöytä-, seinä- tai pylväsasennus - Jäähdytys: Passiivinen (tuulettimeton ja äänetön) - Virransyöttö: PoE-sisääntulo tai erillinen 60W/210W virtalähde (valinnainen) - Mitat: 203 x 76 x 33 mm