UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Ultra (USW-Ultra-

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - UniFi Switch Ultra (USW-Ultra-

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084693735

Sähkönumero

7401343

Toimittajan tuotenumero

USW-ULTRA-210W

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Switch Ultra (USW-Ultra-210W) -kytkin

USW-Ultra-210W on sama monipuolinen ja kompakti 8-porttinen kytkin kuin aiemmin esitelty perusmalli, mutta se toimitetaan tehokkaan 210 W ulkoisen virtalähteen kanssa. Tämä tekee siitä erinomaisen ratkaisun tilanteisiin, joissa kytkimeen on tarkoitus kytkeä useita PoE-virtaa vaativia laitteita, kuten WiFi 7 -tukiasemia tai valvontakameroita, jotka vaativat enemmän virtaa kuin tavallinen 52 W tai 60 W malli. Tekniset tiedot - Portit: 8 x Gigabit RJ45 -porttia - PoE-liitännät: 7 x 802.3at PoE+ (portit 2–8) - PoE-budjetti: Jopa 202 W (mukana toimitettavalla 210 W virtalähteellä) - Kytkentäkapasiteetti: 16 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (L2-hallittava) - Asennus: Pöytä-, seinä- tai pylväsasennus - Jäähdytys: Passiivinen (tuulettimeton ja äänetön) - Virransyöttö: Mukana 210 W ulkoinen virtalähde - Mitat: 203 x 76 x 33 mm