Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-16-PoE -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-16-PoE -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

817882028547

Sähkönumero

7401337

Toimittajan tuotenumero

USW-16-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti USW-16-PoE -kytkin

Ubiquiti USW-16-PoE on ammattitason kytkin, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä ja virransyöttöä keskitettyyn verkonhallintaan. Tämä 16-porttinen laite on ihanteellinen ratkaisu, kun tarvitaan tasapainoa PoE-virransyötön ja porttimäärän välillä. Sen tuulettimeton muotoilu takaa täysin hiljaisen toiminnan, minkä ansiosta se soveltuu hyvin asennettavaksi myös toimistotiloihin tai huoneistojen jakokaappeihin. Tekniset tiedot - Portit: 16 x Gigabit RJ45 -porttia - SFP-portit: 2 x 1G SFP -porttia - PoE-liitännät: 8 x 802.3at PoE+ (portit 1–8) - PoE-budjetti yhteensä: 42 W - Kytkentäkapasiteetti: 36 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 2) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Passiivinen (tuulettimeton ja äänetön) - Virrankulutus: Maks. 15 W (ilman PoE-laitteita)