UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-24-PoE -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-24-PoE -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

817882028554

Sähkönumero

7401323

Toimittajan tuotenumero

USW-24-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti USW-24-PoE -kytkin

Ubiquiti USW-24-PoE on ammattitason kytkin, joka on suunniteltu suurten ja vaativien verkkojen tarpeisiin. Tämä 24-porttinen kytkin tarjoaa kattavan liitettävyyden sekä PoE+-virransyötön 16 portissa, mikä tekee siitä optimaalisen ratkaisun esimerkiksi yritysten tukiasemien, IP-kameroiden ja VoIP-puhelimien keskittämiseen. Lisäksi kytkimessä on kaksi SFP-porttia, jotka mahdollistavat nopean ja häiriöttömän valokuituyhteyden runkoverkkoon. UniFi Network -alustan avulla hallitset koko verkkoasi keskitetysti, hyödyntäen laitteen kattavia monitorointi- ja konfigurointiominaisuuksia. Tekniset tiedot - Portit: 24 x Gigabit RJ45 -porttia - SFP-portit: 2 x 1G SFP -porttia - PoE-liitännät: 16 x 802.3at PoE+ (portit 1–16) - PoE-budjetti yhteensä: 95 W - Kytkentäkapasiteetti: 52 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 2) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (sisäänrakennettu tuuletin) - Virrankulutus: Maks. 25 W (ilman PoE-laitteita)