UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-48-PoE -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-48-PoE -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

817882029094

Sähkönumero

7401331

Toimittajan tuotenumero

USW-48-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti USW-48-PoE -kytkin

Ubiquiti USW-48-PoE on ammattitason kytkin, joka on suunniteltu vastaamaan suurten yritysverkkojen ja vaativien kotiverkkojen tarpeisiin. Tämä 48-porttinen kytkin tarjoaa kattavan liitettävyyden sekä 32 porttia, jotka tukevat PoE+-virransyöttöä, mikä tekee siitä optimaalisen ratkaisun suurten laitemäärien, kuten tukiasemien, IP-kameroiden ja VoIP-puhelimien keskittämiseen. Lisäksi kytkimessä on neljä SFP-porttia, jotka mahdollistavat nopean ja häiriöttömän valokuituyhteyden runkoverkkoon. UniFi Network -alustan avulla hallitset koko verkkoasi keskitetysti, hyödyntäen laitteen kattavia monitorointi- ja konfigurointimahdollisuuksia. Tekniset tiedot - Portit: 48 x Gigabit RJ45 -porttia - SFP-portit: 4 x 1G SFP -porttia - PoE-liitännät: 32 x 802.3at PoE+ (portit 1–32) - PoE-budjetti yhteensä: 195 W - Kytkentäkapasiteetti: 104 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 2) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin) - Virrankulutus: Maks. 45 W (ilman PoE-laitteita)