UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Enterprise-48-PoE -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Enterprise-48-PoE -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010074768

Sähkönumero

7401330

Toimittajan tuotenumero

USW-ENTERPRISE-48-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti USW-Enterprise-48-PoE -kytkin

Ubiquiti USW-Enterprise-48-PoE on suunniteltu vastaamaan modernin, suorituskykyisen verkon tarpeisiin, joissa perinteinen gigabitin nopeus ei enää riitä. Kytkimen 48 porttia tukevat 2.5 GbE -nopeutta, mikä tekee siitä optimaalisen alustan uusimmille WiFi 7 -tukiasemille ja nopeille työasemille. Varustettuna neljällä 10 Gbps SFP+ -portilla ja täydellä Layer 3 -hallittavuudella, tämä kytkin tarjoaa yritystason suorituskyvyn ja saumattoman integraation UniFi-ekosysteemiin. Tekniset tiedot - Portit: 48 x 2.5 GbE RJ45 -porttia - SFP+ -portit: 4 x 10 Gbps SFP+ -porttia - PoE-liitännät: 48 x 802.3at PoE+ - PoE-budjetti yhteensä: 720 W - Kytkentäkapasiteetti: 240 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin) - Virrankulutus: Maks. 100 W (ilman PoE-laitteita)