UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Flex-2.5G-8-PoE -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Flex-2.5G-8-PoE -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084695968

Sähkönumero

7401326

Toimittajan tuotenumero

USW-FLEX-2.5G-8-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE -kytkin

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-PoE on erinomainen ratkaisu moderneihin verkkoihin, jotka vaativat nopeampaa kuin gigabitin tiedonsiirtonopeutta. Tämä kompakti kytkin tarjoaa kahdeksan 2.5 GbE RJ45 -porttia, mikä tekee siitä täydellisen kumppanin WiFi 7 -tukiasemille, huippunopeille verkkoyhteyksille ja tehokkaille työasemille. Kytkin tukee PoE-virransyöttöä, joten voit virroittaa verkkolaitteesi suoraan kytkimen kautta, pitäen asennuksesi siistinä ja vähäjohtoisena. Tekniset tiedot - Portit: 8 x 2.5 GbE RJ45 -porttia - PoE-liitännät: 4 x 802.3at PoE+ (portit 1–4) - PoE-budjetti yhteensä: 160 W (käytettäessä mukana tulevaa virtalähdettä) - Kytkentäkapasiteetti: 40 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 2 -hallinta) - Asennus: Pöytä- tai seinäasennus - Jäähdytys: Passiivinen (hiljainen) - Virransyöttö: Mukana tuleva ulkoinen virtalähde - Mitat: 148 x 101 x 30 mm