UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Lite-16-PoE -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Lite-16-PoE -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010071163

Sähkönumero

7401328

Toimittajan tuotenumero

USW-LITE-16-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti USW-Lite-16-PoE -kytkin

Ubiquiti USW-Lite-16-PoE on monipuolinen ja kompakti kytkin, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa virransyöttöä ja tehokasta verkon hallintaa kotona tai pienessä toimistossa. Kytkimessä on 16 Gigabit RJ45 -porttia, joista kahdeksan tukee 802.3at PoE+ -standardia, mahdollistaen useiden tukiasemien, valvontakameroiden ja muiden laitteiden virroittamisen samanaikaisesti. Sen hiljainen, tuulettimeton muotoilu ja helppo UniFi-integraatio tekevät siitä huomaamattoman mutta tehokkaan lisän mihin tahansa UniFi-verkkoon. Tekniset tiedot - Portit: 16 x Gigabit RJ45 -porttia - PoE-liitännät: 8 x 802.3at PoE+ (portit 1–8) - PoE-budjetti yhteensä: 45 W - Kytkentäkapasiteetti: 32 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 2 -hallittava kytkin) - Asennus: Pöytä- tai seinäasennus (mukana seinäkiinnityssarja) - Jäähdytys: Passiivinen (tuulettimeton ja hiljainen) - Virrankulutus (ilman PoE-laitteita): 10 W - Mitat: 191.7 x 185 x 43.7 mm