UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Lite-8-PoE -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Lite-8-PoE -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010071156

Sähkönumero

7401322

Toimittajan tuotenumero

USW-LITE-8-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti USW-Lite-8-PoE -kytkin

Ubiquiti USW-Lite-8-PoE on erinomainen valinta verkon laajentamiseen kotona tai pienessä toimistossa. Tämä tyylikäs, pöydälle asetettava tai seinään kiinnitettävä kytkin tarjoaa kahdeksan Gigabit Ethernet -porttia, joista neljä tukee 802.3at PoE+ -virransyöttöä. Sen avulla voit helposti virroittaa esimerkiksi UniFi-tukiasemia, valvontakameroita tai muita PoE-yhteensopivia laitteita yhdellä siistillä laitteella. Kytkin on täysin integroitavissa UniFi Network -hallintaympäristöön, mikä mahdollistaa verkkoliikenteen monitoroinnin ja porttikohtaisen hallinnan yhdestä käyttöliittymästä. Tekniset tiedot - Portit: 8 x Gigabit RJ45 -porttia - PoE-liitännät: 4 x 802.3at PoE+ (portit 1–4) - PoE-budjetti yhteensä: 52 W - Kytkentäkapasiteetti: 16 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (hallittava L2-kytkin) - Asennus: Pöytä- tai seinäasennus (mukana seinäkiinnityssarja) - Jäähdytys: Passiivinen (tuulettimeton ja hiljainen) - Virrankulutus (ilman PoE-laitteita): 8 W - Käyttölämpötila: -15 – 40 °C - Mitat: 99.6 x 160 x 30.7 mm