UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Pro-24-PoE -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Pro-24-PoE -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

817882027649

Sähkönumero

7401324

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-24-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti USW-Pro-24-PoE -kytkin

Ubiquiti USW-Pro-24-PoE on tehokas ja monipuolinen kytkin, joka tarjoaa yritystason ominaisuudet ja suorituskyvyn. Tämä laite on ihanteellinen ratkaisu verkkoihin, joissa tarvitaan paljon virtaa useille PoE-laitteille, kuten WiFi 7 -tukiasemille, valvontakameroille ja IP-puhelimille. Kytkin tukee Layer 3 -toimintoja, kuten reititystä, ja se on varustettu kahdella 10 Gbps SFP+ -portilla, jotka mahdollistavat erittäin nopeat runkoyhteydet. Se on täydellinen "työjuhta" moderniin toimistoon tai vaativaan kotiverkkoon, jossa hallittavuus ja luotettavuus ovat avainasemassa. Tekniset tiedot - Portit: 24 x Gigabit RJ45 -porttia - SFP+ -portit: 2 x 10 Gbps SFP+ -porttia - PoE-liitännät: 16 x PoE+ (802.3at) ja 8 x PoE++ (802.3bt) - PoE-budjetti yhteensä: 400 W - Kytkentäkapasiteetti: 88 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin) - Virrankulutus: Maks. 50 W (ilman PoE-laitteita)