UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Pro-48-PoE -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Pro-48-PoE -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

817882027656

Sähkönumero

7401338

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-48-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti USW-Pro-48-PoE -kytkin

Ubiquiti USW-Pro-48-PoE on suunniteltu vaativiin yritysverkkoihin, joissa tarvitaan laajaa liitettävyyttä, korkeaa PoE-kapasiteettia ja kehittyneitä Layer 3 -reititysominaisuuksia. Tämä kytkin tarjoaa 48 Gigabit Ethernet -porttia, joista 40 tukee PoE+-standardia, sekä neljä SFP+ -porttia huippunopeita 10 Gbps runkoyhteyksiä varten. Se on varustettu edistyneellä jäähdytyksellä ja hiljaisella toiminnalla, mikä tekee siitä luotettavan keskittimen moderniin toimistoympäristöön. Tekniset tiedot - Portit: 48 x Gigabit RJ45 -porttia - SFP+ -portit: 4 x 10 Gbps SFP+ -porttia - PoE-liitännät: 40 x 802.3at PoE+ (portit 1–40) - PoE-budjetti yhteensä: 600 W - Kytkentäkapasiteetti: 176 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin)