UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Pro-Max-16-PoE -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Pro-Max-16-PoE -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084694572

Sähkönumero

7401333

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-MAX-16-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti USW-Pro-Max-16-PoE -kytkin

Ubiquiti USW-Pro-Max-16-PoE on suunniteltu tarjoamaan ammattitason ominaisuudet kompaktissa koossa. Tämä kytkin yhdistää 16 portin monipuolisuuden, edistyksellisen Etherlighting™-teknologian sekä PoE++-virransyötön, mikä tekee siitä optimaalisen valinnan moderniin toimistoon tai vaativaan kotiverkkoon, jossa tarvitaan tehoa ja hallittavuutta ilman massiivista laitekokoa. Kytkin sisältää myös 10 Gbps SFP+ -portit, jotka mahdollistavat huippunopeat runkoyhteydet. Tekniset tiedot - Portit: 16 x Gigabit RJ45 -porttia - SFP+ -portit: 2 x 10 Gbps SFP+ -porttia - PoE-liitännät: 8 x PoE+ (802.3at) ja 8 x PoE++ (802.3bt) - PoE-budjetti yhteensä: 180 W - Kytkentäkapasiteetti: 72 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Erikoisominaisuus: Etherlighting™-porttivalaistus - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: Pöytä- tai räkkiasennus (mukana räkkiasennussarja) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin)