UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Pro-Max-24-PoE -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Pro-Max-24-PoE -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084692714

Sähkönumero

7401329

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-MAX-24-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE -kytkin

Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE on tehokas ammattitason kytkin, joka yhdistää korkean suorituskyvyn, älykkään virransyötön ja edistyksellisen porttihallinnan. Tämä 24-porttinen kytkin on varustettu innovatiivisella Etherlighting™-teknologialla, joka auttaa havaitsemaan porttien tilan ja nopeuden suoraan kaapeleiden liitoskohdista. Laite tukee PoE++-standardia, mikä tekee siitä optimaalisen valinnan nykyaikaisten WiFi 7 -tukiasemien, valvontakameroiden ja muiden virtaa vaativien verkkolaitteiden keskittämiseen. Tekniset tiedot - Portit: 24 x Gigabit RJ45 -porttia - SFP+ -portit: 2 x 10 Gbps SFP+ -porttia - PoE-liitännät: 8 x PoE+ (802.3at) ja 16 x PoE++ (802.3bt) - PoE-budjetti yhteensä: 400 W - Kytkentäkapasiteetti: 88 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Erikoisominaisuus: Etherlighting™-porttivalaistus - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin)