UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Pro-Max-48-PoE -kytkin

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Pro-Max-48-PoE -kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084692721

Sähkönumero

7401325

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-MAX-48-POE

Tukkuerä

1

Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE -kytkin

Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE on huippuluokan kytkin, joka on suunniteltu modernin yrityksen verkon keskipisteeksi. Se yhdistää massiivisen 48 portin liitettävyyden, älykkään PoE++-virransyötön ja uniikin Etherlighting™-teknologian, joka valaisee portit tilan ja nopeuden osoittamiseksi. Kytkin tarjoaa 10 Gbps SFP+ -runkoyhteydet ja täydelliset Layer 3 -reititysominaisuudet, tehden siitä täydellisen ratkaisun suuriin ympäristöihin, joissa verkon vakaus, nopeus ja hallittavuus ovat kriittisiä. Tekniset tiedot - Portit: 48 x Gigabit RJ45 -porttia - SFP+ -portit: 4 x 10 Gbps SFP+ -porttia - PoE-liitännät: 16 x PoE+ (802.3at) ja 32 x PoE++ (802.3bt) - PoE-budjetti yhteensä: 600 W - Kytkentäkapasiteetti: 176 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Erikoisominaisuus: Etherlighting™-porttivalaistus - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin)