UBIQUITI - Ethernet kytkintarvike - UniFi Cloud Key G2 SSD (UCK-G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
810084698426
Sähkönumero
7401394
Toimittajan tuotenumero
UCK-G2-SSD
Tukkuerä
1
Ubiquiti UniFi Cloud Key G2 SSD (UCK-G2-SSD) -ohjain
UniFi Cloud Key G2 SSD on pienikokoinen, mutta tehokas laite, joka toimii UniFi-verkkoympäristösi "aivoina". Se on suunniteltu ajamaan UniFi Network- ja UniFi Protect -sovelluksia paikallisesti, tarjoten erittäin luotettavan ja nopean hallintaympäristön. Sisäänrakennettu SSD-tallennustila tekee siitä täydellisen ratkaisun UniFi Protect -videovalvonnan tallennukseen, mahdollistaen sujuvan videotoiston ja pitkän käyttöiän tallennusmedialle. Tekniset tiedot - Prosessori: 8-ytiminen ARM-pohjainen suoritin - Muisti: 3 GB RAM - Tallennustila: Integroitu 1 TB SSD (laajennettavissa) - Verkkoliitäntä: 1 x Gigabit RJ45 -portti - Virransyöttö: PoE (802.3af) tai USB-C (5V/1A) - Hallinta: UniFi Network- ja UniFi Protect -ohjaimet esiasennettuna - Näyttö: Integroitu LCD-paneeli (järjestelmän tilan seurantaan) - Akku: Sisäänrakennettu varavirtalähde (takaa turvallisen virrankatkaisun sähkökatkon yhteydessä) - Asennus: Pöytä- tai räkkiasennus (erillisellä lisävarusteella)
UniFi Cloud Key G2 SSD on pienikokoinen, mutta tehokas laite, joka toimii UniFi-verkkoympäristösi "aivoina". Se on suunniteltu ajamaan UniFi Network- ja UniFi Protect -sovelluksia paikallisesti, tarjoten erittäin luotettavan ja nopean hallintaympäristön. Sisäänrakennettu SSD-tallennustila tekee siitä täydellisen ratkaisun UniFi Protect -videovalvonnan tallennukseen, mahdollistaen sujuvan videotoiston ja pitkän käyttöiän tallennusmedialle. Tekniset tiedot - Prosessori: 8-ytiminen ARM-pohjainen suoritin - Muisti: 3 GB RAM - Tallennustila: Integroitu 1 TB SSD (laajennettavissa) - Verkkoliitäntä: 1 x Gigabit RJ45 -portti - Virransyöttö: PoE (802.3af) tai USB-C (5V/1A) - Hallinta: UniFi Network- ja UniFi Protect -ohjaimet esiasennettuna - Näyttö: Integroitu LCD-paneeli (järjestelmän tilan seurantaan) - Akku: Sisäänrakennettu varavirtalähde (takaa turvallisen virrankatkaisun sähkökatkon yhteydessä) - Asennus: Pöytä- tai räkkiasennus (erillisellä lisävarusteella)


