UBIQUITI - Ethernet kytkintarvike - UniFi Ethernet -kaapeli (joust

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
810010071422
Sähkönumero
7401372
Toimittajan tuotenumero
U-CABLE-PATCH-0.3M-RJ45
Tukkuerä
1
Ubiquiti UniFi Ethernet -kaapeli (joustava RJ45-liitin), 0.3 m
Tämä UniFi-sarjan patch-kaapeli on suunniteltu erityisesti ratkaisemaan yleisiä verkkokaapeloinnin ongelmia ahtaissa tiloissa. Sen innovatiivinen, joustava "bendable boot" -liitin mahdollistaa kaapelin taivuttamisen helpommin ilman, että liitin tai itse kaapeli vaurioituu, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan siisteihin räkkiasennuksiin. Tekniset tiedot - Kaapelityyppi: Ethernet patch-kaapeli (RJ45) - Kaapelin pituus: 0.3 metriä - Suojausluokka: Cat6 (tukee nopeaa gigabitin ja 10 Gbps verkkoliikennettä riippuen pituudesta ja ympäristöstä) - Liittimen ominaisuus: Joustava (bendable) liittimen suojaosa, joka mahdollistaa tiukemmat taivutussäteet ilman vaurioita - Kestävyys: Suunniteltu pitkäikäiseen käyttöön ja tiheään asennusympäristöön - Yhteensopivuus: Standardi RJ45-portit (kaikki UniFi-kytkimet ja verkkolaitteet)
Tämä UniFi-sarjan patch-kaapeli on suunniteltu erityisesti ratkaisemaan yleisiä verkkokaapeloinnin ongelmia ahtaissa tiloissa. Sen innovatiivinen, joustava "bendable boot" -liitin mahdollistaa kaapelin taivuttamisen helpommin ilman, että liitin tai itse kaapeli vaurioituu, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan siisteihin räkkiasennuksiin. Tekniset tiedot - Kaapelityyppi: Ethernet patch-kaapeli (RJ45) - Kaapelin pituus: 0.3 metriä - Suojausluokka: Cat6 (tukee nopeaa gigabitin ja 10 Gbps verkkoliikennettä riippuen pituudesta ja ympäristöstä) - Liittimen ominaisuus: Joustava (bendable) liittimen suojaosa, joka mahdollistaa tiukemmat taivutussäteet ilman vaurioita - Kestävyys: Suunniteltu pitkäikäiseen käyttöön ja tiheään asennusympäristöön - Yhteensopivuus: Standardi RJ45-portit (kaikki UniFi-kytkimet ja verkkolaitteet)


