UBIQUITI - Ethernet kytkintarvike - UniFi PoE-adapteri (U-PoE-af)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
817882024976
Sähkönumero
7401390
Toimittajan tuotenumero
U-POE
Tukkuerä
1
Ubiquiti UniFi PoE-adapteri (U-PoE-af) -virransyöttölaite
U-PoE-af on standardin mukainen PoE-injektori, joka syöttää virtaa Ethernet-kaapelin kautta UniFi-laitteille, kuten tukiasemille tai kameroille, jotka eivät saa virtaa suoraan kytkimeltä. Tämä laite on välttämätön lisävaruste, jos verkkokytkimesi ei tue PoE-toimintoa tai jos haluat vapauttaa kytkimen PoE-kapasiteettia muille laitteille. Tekniset tiedot - Lähtöjännite: 48V DC @ 0.32A - PoE-standardi: 802.3af (tukee jopa 15.4W virransyöttöä) - Liitännät: 2 x Gigabit RJ45 (1 x PoE-lähtö laitteelle, 1 x LAN-tulo verkolle) - Suojaus: Sisäänrakennettu ylijännite-, oikosulku- ja virtapiikkisuojaus - Virransyöttö: Maadoitettu AC-pistoke - Yhteensopivuus: Tukee kaikkia 802.3af-standardia noudattavia laitteita
U-PoE-af on standardin mukainen PoE-injektori, joka syöttää virtaa Ethernet-kaapelin kautta UniFi-laitteille, kuten tukiasemille tai kameroille, jotka eivät saa virtaa suoraan kytkimeltä. Tämä laite on välttämätön lisävaruste, jos verkkokytkimesi ei tue PoE-toimintoa tai jos haluat vapauttaa kytkimen PoE-kapasiteettia muille laitteille. Tekniset tiedot - Lähtöjännite: 48V DC @ 0.32A - PoE-standardi: 802.3af (tukee jopa 15.4W virransyöttöä) - Liitännät: 2 x Gigabit RJ45 (1 x PoE-lähtö laitteelle, 1 x LAN-tulo verkolle) - Suojaus: Sisäänrakennettu ylijännite-, oikosulku- ja virtapiikkisuojaus - Virransyöttö: Maadoitettu AC-pistoke - Yhteensopivuus: Tukee kaikkia 802.3af-standardia noudattavia laitteita


