UBIQUITI - Ethernet kytkintarvike - UniFi PoE-adapteri (U-PoE-plus

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkintarvike - UniFi PoE-adapteri (U-PoE-plus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

817882027205

Sähkönumero

7401391

Toimittajan tuotenumero

U-POE+

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi PoE-adapteri (U-PoE-plus) -virransyöttölaite

U-PoE-plus on korkeampaa tehoa tarjoava PoE-injektori, joka on optimoitu erityisesti PoE+ (802.3at) -standardia tukeville laitteille. Tämä injektori on erinomainen valinta silloin, kun kytkimesi ei tue PoE-ominaisuutta tai kun käytössäsi on laite, kuten kehittynyt WiFi-tukiasema tai PTZ-kamera, joka vaatii enemmän tehoa kuin perinteinen 15.4W PoE-standardi tarjoaa. Tekniset tiedot - Lähtöjännite: 54V DC @ 0.5A - PoE-standardi: 802.3at (PoE+) - Teho: Jopa 30W - Liitännät: 2 x Gigabit RJ45 (1 x PoE-lähtö laitteelle, 1 x LAN-tulo verkolle) - Suojaus: Sisäänrakennettu ylijännite-, oikosulku- ja virtapiikkisuojaus - Virransyöttö: Maadoitettu AC-pistoke - Yhteensopivuus: Täysin yhteensopiva 802.3at- ja 802.3af-laitteiden kanssa