UBIQUITI - Ethernet kytkintarvike - UniFi Pro Aggregation (USW-Pro

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkintarvike - UniFi Pro Aggregation (USW-Pro

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010072603

Sähkönumero

7401395

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-AGGREGATION

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Pro Aggregation (USW-Pro-Aggregation) -runkokytkin.

UniFi Pro Aggregation on suunniteltu toimimaan yritysverkon keskuksena. Se yhdistää valtavan kaistanleveyden, vikasietoisuuden ja erinomaisen hallittavuuden. Tämä kytkin on ideaali valinta tilanteisiin, joissa tarvitaan huippunopeita yhteyksiä palvelimien, tallennusratkaisujen (kuten NAS) ja useiden tehokkaiden jakokytkimien välille. Sen 25 Gbps portit mahdollistavat erittäin matalan latenssin ja massiivisen läpimenon vaativimmissakin IT-ympäristöissä. Tekniset tiedot - SFP28-portit (25 Gbps): 4 kpl - SFP+ -portit (10 Gbps): 24 kpl - Kytkentäkapasiteetti: 640 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (Layer 3 -ominaisuudet) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Virransyöttö: Redundantti virtalähdetuki (USP-RPS -liitäntä) - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin)