UBIQUITI - Ethernet kytkintarvike - UniFi RJ45 SFP+ -moduuli (UACC

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkintarvike - UniFi RJ45 SFP+ -moduuli (UACC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084690154

Sähkönumero

7401367

Toimittajan tuotenumero

UACC-CM-RJ45-MG

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi RJ45 SFP+ -moduuli (UACC-CM-RJ45-MG) -moninopeus-liitäntä

Tämä moduuli muuntaa minkä tahansa standardinmukaisen SFP+ -portin (kuten kytkimen tai reitittimen portin) 10 Gbps Ethernet-portiksi. Se on erinomainen tapa yhdistää esimerkiksi 10 GbE-yhteensopivia laitteita, jotka käyttävät tavallista RJ45-kuparikaapelia, suoraan kuituoptiikkaan tarkoitettuihin SFP+ -kytkimiin. "Multi-Gig" (MG) -tuki tarkoittaa, että se tukee automaattisesti useita eri nopeuksia. Tekniset tiedot - Liitäntä: RJ45 (kupari) - SFP+ -yhteensopivuus: Kyllä (SFP+ -portteihin) - Tuetut nopeudet: 1 Gbps, 2.5 Gbps, 5 Gbps ja 10 Gbps - Suurin etäisyys: Jopa 30 metriä (riippuen kaapelin laadusta, esim. Cat6a tai Cat7) - Käyttö: Plug-and-play (asennus SFP+ -porttiin) - Yhteensopivuus: Toimii laajasti UniFi-kytkimien ja muiden SFP+ -portilla varustettujen laitteiden kanssa.