UBIQUITI - Ethernet kytkintarvike - UniFi RJ45-to-SFP-moduuli (UAC

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ethernet kytkintarvike - UniFi RJ45-to-SFP-moduuli (UAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010077011

Sähkönumero

7401371

Toimittajan tuotenumero

UACC-CM-RJ45-1G

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi RJ45-to-SFP-moduuli (UACC-CM-RJ45-MG) -SFP+-moduuli

Tämä moduuli on kompakti ja monipuolinen ratkaisu, joka muuntaa SFP+-portin kupari-Ethernet-portiksi. Se on suunniteltu erityisesti yritystason verkkoympäristöihin, joissa tarvitaan joustavuutta ja mahdollisuutta yhdistää RJ45-kaapeloinnilla varustettuja laitteita suoraan kytkinten tai reitittimien SFP+-portteihin. Tekniset tiedot - Liitäntätyyppi: RJ45 (kupari) -> SFP+ (kuituporttiin) - Tuetut nopeudet: 1/2.5/5/10 Gbps (multi-gigabit) - Kaapelityyppi: Cat6a tai parempi (suositellaan 10G-nopeuksille) - Suurin kantama: Jopa 30 metriä (Cat6a-kaapelilla 10 Gbps nopeudella) - Yhteensopivuus: Kaikki UniFi-laitteet, joissa on SFP+-portti