UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G4-Instant -

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G4-Instant -

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010078605

Sähkönumero

7103807

Toimittajan tuotenumero

UVC-G4-INS

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Protect UVC-G4-Instant -valvontakamera

UVC-G4-Instant on erittäin pienikokoinen ja monipuolinen valvontakamera, joka on suunniteltu erityisesti asennettavaksi paikkoihin, joissa verkkokaapelin vetäminen on hankalaa. Kamera liitetään verkkoon langattomasti (WiFi), ja sen virransyöttö tapahtuu kätevästi mukana tulevalla virtalähteellä. Se on täydellinen ratkaisu esimerkiksi kodin sisätilojen valvontaan, jossa halutaan nopeasti käyttöönotettava ja huomaamaton laite. Tekniset tiedot - Kuvanlaatu: 2K (4MP) resoluutio (2688 x 1512) - Kuvataajuus: 30 FPS - Yökuvaus: Infrapuna-LEDit (IR-yökuvaus) - Yhteys: Dual-band WiFi (2.4/5 GHz) - Mikrofoni ja kaiutin: Integroitu (kaksisuuntainen ääni) - Virransyöttö: USB-C (virtalähde sisältyy pakkaukseen) - Asennus: Pöytä- tai seinäkiinnitys (erittäin kompakti koko) - Käyttöympäristö: Vain sisätilat