UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G5-Bullet -v

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G5-Bullet -v

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084690192

Sähkönumero

7103800

Toimittajan tuotenumero

UVC-G5-BULLET-3

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Protect UVC-G5-Bullet -valvontakamera

UVC-G5-Bullet on suosittu ja monikäyttöinen valvontakamera, joka tarjoaa selkeää 2K-kuvanlaatua ja luotettavaa toimintaa kaikissa olosuhteissa. Kameran kompakti muotoilu ja laajat asennusvaihtoehdot tekevät siitä erinomaisen valinnan kodin tai yrityksen valvontaan. G5-sarjan kameralle tyypilliseen tapaan se integroituu täydellisesti UniFi Protect -videovalvontajärjestelmään, mikä mahdollistaa tallenteiden ja reaaliaikaisen kuvan hallinnan ilman kuukausimaksuja. Tekniset tiedot - Kuvanlaatu: 2K (4MP) resoluutio (2688 x 1512) - Kuvataajuus: 30 FPS - Linssi: Kiinteä polttoväli - Näkökenttä: H: 84.4°, V: 45.4°, D: 99.8° - Yökuvaus: Infrapuna-LEDit (IR-yökuvaus jopa 10 metrin etäisyydelle) - Säänkestävyys: IPX4-luokitus (roiskevedenpitävä) - Mikrofoni: Integroitu - Virransyöttö: PoE (802.3af) - Hallinta: UniFi Protect -sovellus - Asennus: Seinä- tai kattoasennus (säädettävä nivel)