UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G5-Pro -valv

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G5-Pro -valv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084690246

Sähkönumero

7103801

Toimittajan tuotenumero

UVC-G5-PRO

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Protect UVC-G5-Pro -valvontakamera

UVC-G5-Pro on suunniteltu tiloihin, joissa vaaditaan äärimmäistä kuvanlaatua ja yksityiskohtien tarkkuutta. Kamerassa on korkearesoluutioinen 4K-kenno ja optinen zoom-objektiivi, mikä mahdollistaa tarkan kuvan myös kauempana olevista kohteista. Säänkestävä ja vankka rakenne sekä erinomainen hämäränäkö tekevät tästä kamerasta luotettavan kumppanin vaativaan valvontaan niin päivällä kuin yölläkin. Tekniset tiedot - Kuvanlaatu: 4K (8MP) resoluutio (3840 x 2160) - Kuvataajuus: 30 FPS - Linssi: Optinen zoom (3x suurennos), polttoväli 4.1–12.3 mm - Näkökenttä: Laaja (H: 109.8°–35.4°) - Yökuvaus: Infrapuna-LEDit (IR-yökuvaus jopa 25 metrin etäisyydelle) - Säänkestävyys: IP65-luokitus (pöly- ja vesisuojattu) - Tekoälyominaisuudet: Henkilöiden, ajoneuvojen ja rekisterikilpien tunnistus (Smart Detections) - Mikrofoni: Integroitu (poistettavissa käytöstä) - Virransyöttö: PoE (802.3af) - Asennus: Seinä- tai kattoasennus (sisältää säädettävän jalan)