UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G5-PTZ -valv

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G5-PTZ -valv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084693582

Sähkönumero

7103809

Toimittajan tuotenumero

UVC-G5-PTZ

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Protect UVC-G5-PTZ -valvontakamera

UVC-G5-PTZ on ammattitason valvontakamera, joka mahdollistaa kameran liikuttelun (panorointi ja kallistus) sekä zoomauksen etänä. Tämä tekee siitä erinomaisen valinnan suuriin avoimiin tiloihin, kuten pihoille, parkkipaikoille tai suuriin varastohalleihin, joissa halutaan yhdellä kameralla valvoa laajaa aluetta tarkasti. Tekniset tiedot - Kuvanlaatu: 2K (4MP) resoluutio (2688 x 1512) - PTZ-ominaisuudet: 360° panorointi, 180° kallistus ja 22x optinen zoom - Yökuvaus: Tehokas infrapuna-LED-valaistus (IR-yökuvaus) - Säänkestävyys: IP66-luokitus (suunniteltu kestämään vaativia ulko-olosuhteita) - Tekoälyominaisuudet: Henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistus - Virransyöttö: PoE+ (802.3at) - Ääni: Integroitu mikrofoni