UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G6-Bullet -v

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G6-Bullet -v

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084698792

Sähkönumero

7103803

Toimittajan tuotenumero

UVC-G6-BULLET-W

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Protect UVC-G6-Bullet -valvontakamera

UVC-G6-Bullet on suunniteltu tarjoamaan erinomainen kuvanlaatu ja luotettavuus monenlaisiin ympäristöihin. Sen klassinen "bullet"-muotoilu ja säädettävä varsi tekevät siitä erittäin helpon asentaa lähes mihin tahansa pintaan, kuten seinään tai räystään alle. 4K-tarkkuus ja parannetut tekoälyominaisuudet tekevät siitä tehokkaan työkalun moderniin valvontajärjestelmään. Tekniset tiedot - Kuvanlaatu: 4K (8MP) resoluutio (3840 x 2160) - Kuvataajuus: 30 FPS - Linssi: Kiinteä laajakulmalinssi - Yökuvaus: Infrapuna-LEDit (IR-yökuvaus) - Säänkestävyys: IP67-luokitus (pöly- ja vesisuojattu, kestää haastavat ulko-olosuhteet) - Tekoälyominaisuudet: Henkilöiden, ajoneuvojen ja muiden kohteiden tunnistus (Smart Detections) - Mikrofoni: Integroitu (poistettavissa käytöstä) - Virransyöttö: PoE (802.3af) - Asennus: Säädettävä varsi mahdollistaa tarkan suuntauksen