UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G6-Pro-Bulle

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G6-Pro-Bulle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177163244

Sähkönumero

7103806

Toimittajan tuotenumero

UVC-G6-PRO-BULLET-W

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Protect UVC-G6-Pro-Bullet -valvontakamera

UVC-G6-Pro-Bullet on suunniteltu vastaamaan korkeimpiin vaatimuksiin tilanteissa, joissa tarvitaan tarkkaa kuvaa, joustavaa zoomausta ja erinomaista suorituskykyä kaikissa valaistusolosuhteissa. Se yhdistää G6-sarjan uusimmat kuvantamisteknologiat ja Pro-sarjasta tutun vankan, säänkestävän rakenteen. Optinen zoom mahdollistaa tarkat havainnot myös kauempana olevista kohteista ilman kuvanlaadun heikkenemistä. Tekniset tiedot - Kuvanlaatu: 4K (8MP) resoluutio (3840 x 2160) - Linssi: Optinen zoom (laajentaa käyttömahdollisuuksia merkittävästi) - Yökuvaus: Tehokkaat IR-LEDit (laadukas yökuvaus) - Säänkestävyys: IP67-luokitus (erittäin kestävä pölyä ja vettä vastaan) - Tekoälyominaisuudet: Henkilöiden, ajoneuvojen ja rekisterikilpien tunnistus (Smart Detections) - Mikrofoni: Integroitu (poistettavissa käytöstä) - Virransyöttö: PoE (802.3af/at) - Asennus: Monipuolinen bullet-kiinnitys (seinä-, katto- ja tolppa-asennusmahdollisuudet)