UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G6-Pro-Bulle

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G6-Pro-Bulle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177164449

Sähkönumero

7103811

Toimittajan tuotenumero

UVC-G6-PRO-BULLET-B

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Protect UVC-G6-Pro-Bullet -valvontakamera

UVC-G6-Pro-Bullet on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, joissa tarvitaan poikkeuksellista kuvanlaatua, erinomaista hämäränäköä ja edistyneitä analyysityökaluja. Se yhdistää korkean 4K-resoluution, tarkan optiikan ja säänkestävyyden, tehden siitä monipuolisen työkalun niin yritysten kuin vaativien kotien valvontaan. Tekniset tiedot - Kuvanlaatu: 4K (8MP) resoluutio - Zoom: 3x optinen zoom - Yökuvaus: Erittäin suorituskykyinen hämäränäkö (sisältää IR-valon ja parannetun sensorin) - Säänkestävyys: IP67-luokitus (pöly- ja vesisuojattu, kestää vaativia ulko-olosuhteita) - Tekoälyominaisuudet: Henkilöiden, ajoneuvojen ja muiden kohteiden tunnistus (Smart Detections) - Virransyöttö: PoE (802.3af) - Audio: Kaksisuuntainen ääni (sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin)