UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G6-PTZ -valv

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G6-PTZ -valv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810177161486

Sähkönumero

7103805

Toimittajan tuotenumero

UVC-G6-PTZ-W

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Protect UVC-G6-PTZ -valvontakamera

UVC-G6-PTZ on suunniteltu tiloihin, joissa tarvitaan laajaa näkyvyyttä ja mahdollisuutta seurata kohteita tarkasti. Kameran moottoroitu PTZ-mekanismi (Pan-Tilt-Zoom) yhdistettynä 4K-resoluutioon ja tehokkaaseen optiseen zoomiin mahdollistaa suurten alueiden valvonnan yhdellä kameralla. Se on ihanteellinen ratkaisu esimerkiksi suurille piha-alueille, parkkipaikoille tai avoimiin sisätiloihin. Tekniset tiedot - Kuvanlaatu: 4K (8MP) resoluutio (3840 x 2160) - Optinen zoom: 22x (mahdollistaa erittäin tarkan kuvan pitkien etäisyyksien päästä) - Liikkeet: 360° panoraama ja laaja kallistuskulma - Yökuvaus: Infrapuna-LEDit (IR-yökuvaus) - Säänkestävyys: IP66-luokitus (pöly- ja vesisuojattu, kestää haastavat sääolosuhteet) - Tekoälyominaisuudet: Henkilöiden ja ajoneuvojen automaattinen seuranta (Auto-tracking) - Virransyöttö: PoE++ (802.3bt) - Asennus: Katto- tai seinäasennus (tukeva mekanismi)