UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G6-Turret -

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G6-Turret  -

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084698815

Sähkönumero

7103802

Toimittajan tuotenumero

UVC-G6-TURRET-W

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Protect UVC-G6-Turret -valvontakamera

UVC-G6-Turret yhdistää korkean 4K-kuvanlaadun ja kestävän, monikäyttöisen rakenteen. Sen "turret"-muotoilu mahdollistaa kameran erittäin joustavan suuntaamisen asennuksen jälkeen, mikä tekee siitä erinomaisen ratkaisun niin seinä- kuin kattoasennuksiinkin. Se on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa valvontaa vaativissa ympäristöissä, sisältäen edistyneitä tekoälypohjaisia tunnistusominaisuuksia. Tekniset tiedot - Kuvanlaatu: 4K (8MP) resoluutio (3840 x 2160) - Kuvataajuus: 30 FPS - Linssi: Kiinteä laajakulmalinssi - Yökuvaus: Infrapuna-LEDit (IR-yökuvaus) - Säänkestävyys: IP67-luokitus (pöly- ja vesisuojattu, kestää haastavat sääolosuhteet) - Tekoälyominaisuudet: Henkilöiden, ajoneuvojen ja muiden kohteiden tunnistus (Smart Detections) - Mikrofoni: Integroitu audio-ominaisuus - Virransyöttö: PoE (802.3af) - Asennus: Joustava turret-nivel helpottaa kuvauskulman säätöä asennuksen jälkeen