UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G6-Turret-Ul

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Kamera-IP - UniFi Protect UVC-G6-Turret-Ul

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084696972

Sähkönumero

7103804

Toimittajan tuotenumero

UVC-G5-TURRET-ULTRA-B

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Protect UVC-G6-Turret-Ultra -valvontakamera

UVC-G5-Turret-Ultra on suunniteltu tilanteisiin, joissa halutaan korkealaatuista valvontaa ilman, että itse laite herättää huomiota. Sen minimalistinen "turret"-muotoilu ja erittäin pieni koko mahdollistavat kameran sijoittamisen lähes minne tahansa sisätiloihin tai suojattuihin ulkotiloihin. Pienestä koostaan huolimatta se sisältää modernit tekoälyominaisuudet ja tarkan kuvanlaadun. Tekniset tiedot - Kuvanlaatu: 2K (4MP) resoluutio (2688 x 1512) - Kuvataajuus: 30 FPS - Linssi: Kiinteä laajakulmalinssi - Yökuvaus: Infrapuna-LEDit (IR-yökuvaus) - Säänkestävyys: IP66-luokitus (pöly- ja vesisuojattu) - Tekoälyominaisuudet: Henkilöiden, ajoneuvojen ja muiden kohteiden tunnistus (Smart Detections) - Mikrofoni: Integroitu - Virransyöttö: PoE (802.3af) - Asennus: Erittäin kompakti koko (helppo sijoittaa ahtaisiinkin paikkoihin)