UBIQUITI - Kamera-IP - UVC-G6-Bullet-W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012623
Toimittajan tuotenumero
UVC-G6-BULLET-W
Tukkuerä
0
Ubiquiti UniFi G6 Bullet Musta on 4K IP‑valvontakamera, suunniteltu luotettavaan sisä‑ ja ulkovalvontaan. Se tarjoaa 8 MP -resoluution, jopa 30 metrin pimeänäön. Tarjoaa 4K (8 MP) -videota 30 fps:n nopeudella laajalla 134° diagonaalisella näkökentällä ja sisäisellä ARM Cortex‑A53‑prosessorilla korkearesoluutioisten suoratoistojen käsittelyä varten.
Päivä-/yökuvaus IR-leikkurisuodattimella ja IR‑LEDeillä tarjoaa jopa 30 metrin näkyvyyden pimeässä, ja sisäänrakennettu ihmisten ja ajoneuvojen luokittelu sekä rekisterikilpien tunnistus auttavat vähentämään epäolennaisia hälytyksiä.
Päivä-/yökuvaus IR-leikkurisuodattimella ja IR‑LEDeillä tarjoaa jopa 30 metrin näkyvyyden pimeässä, ja sisäänrakennettu ihmisten ja ajoneuvojen luokittelu sekä rekisterikilpien tunnistus auttavat vähentämään epäolennaisia hälytyksiä.


