UBIQUITI - Keskusohjain - UniFi Dream Wall (UDW) -verkk

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Keskusohjain - UniFi Dream Wall (UDW)  -verkk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010079572

Sähkönumero

7401369

Toimittajan tuotenumero

UDW

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Dream Wall (UDW) -verkkokeskus

UniFi Dream Wall on suunniteltu erityisesti kodin tai pienen toimiston verkkokeskukseksi, joka asennetaan seinälle. Se yhdistää yhdeksi näyttäväksi laitteeksi tehokkaan yhdyskäytävän (gateway), WiFi 6 -tukiaseman, PoE-kytkimen ja UniFi-hallintayksikön. Se poistaa tarpeen erillisille verkkolaitekaapeille tai räkkikaapeille tarjoamalla siistin, seinään asennettavan ratkaisun. Tekniset tiedot - WiFi-standardi: WiFi 6 (802.11ax) - Radio-ominaisuudet: Dual-band (2.4 GHz ja 5 GHz) - Reitityssuorituskyky: Täysi 3.5 Gbps (IPS/IDS-tietoturvaskannauksella) - Ethernet-portit: 17 RJ45-porttia (sisältää 12 PoE-porttia: 4x PoE++, 8x PoE+) - SFP+ -portit: 2 kpl (10 Gbps runkoyhteyksiä varten) - Tallennus: Sisäänrakennettu 128 GB SSD (UniFi Protectia varten) - Näyttö: 4.7" kosketusnäyttö verkon monitorointiin - Virtalähde: Sisäänrakennettu (tukee myös varavirtalähdettä, USP-RPS)