UBIQUITI - Ovikello - UniFi Protect G4 Doorbell Pro

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Ovikello - UniFi Protect G4 Doorbell Pro

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810084691113

Sähkönumero

7103819

Toimittajan tuotenumero

UVC-G4 PRO POE KIT

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell Pro PoE Kit -älyovikello

G4 Doorbell Pro PoE on yksi markkinoiden edistyneimmistä ovikelloista, joka on suunniteltu erityisesti niille, jotka arvostavat luotettavuutta ja laadukasta kuvaa. PoE-liitäntä varmistaa, että järjestelmä toimii vakaasti ilman paristojen vaihtoa tai langattoman verkon epävarmuutta. Paketti sisältää kaiken tarvittavan asennukseen, ja sen kaksoiskamerajärjestelmä takaa, että näet sekä ovella seisovan henkilön että mahdolliset paketit oven edessä. Tekniset tiedot - Pääkamera: 5 MP (2688 x 1512) resoluutio, HDR-tuki - Pakettikamera: 2 MP (1600 x 1200) resoluutio (suunnattu alaspäin ovelle) - Yökuvaus: IR-yökuvaus ja LED-valotus ovialueelle - Yhteys: 10/100 Mbps Ethernet (PoE-virransyöttö, 802.3af) - Ääni: Kaksisuuntainen audio (mikrofoni ja kaiutin) - Näyttö: Integroitu LCD-näyttö (tervehdysviestit, pakettiohjeet) - Tunnistus: Tekoälypohjainen henkilö-, ajoneuvo- ja pakettitunnistus - IP-luokitus: IPX4 (säänkestävä) - Paketin sisältö: Ovikello, PoE-adapteri/asennusosa, kiinnitystarvikkeet