UBIQUITI - Reititin - Mobile Router Industrial

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
810084693384
Sähkönumero
7401300
Toimittajan tuotenumero
UMR-INDUSTRIAL
Tukkuerä
1
UniFi Mobile Router Industrial (UMR-Industrial) on teollisuus- ja ulkokäyttöön suunniteltu LTE Cat 4 -mobiilireititin, joka tarjoaa luotettavan verkkoyhteyden etäkohteisiin, automaatiojärjestelmiin ja IoT-sovelluksiin. Operaattorivapaa laite tukee 4G LTE -yhteyksiä, WiFi 4 -verkkoa sekä kahta Gigabit Ethernet -porttia. Sisäänrakennettu GPS mahdollistaa kohteiden paikannuksen ja seurannan.
Kestävä IP66-suojattu rakenne soveltuu vaativiin ympäristöihin ja toimii lämpötila-alueella -40...+70 °C. Laite tukee VPN-yhteyksiä, Ethernet Bridge- ja LTE Passthrough -toimintoja sekä useita virtalähdevaihtoehtoja, kuten PoE+, USB-C ja 9–30 VDC. Mukana toimitetaan seinä-, pylväs- ja DIN-kiskokiinnikkeet nopeaa asennusta varten.
Ominaisuudet:
• LTE Cat 4, jopa 150/50 Mbps
• 2 x Gigabit Ethernet
•WiFi 4 (802.11 b/g/n)
• GPS-paikannus
• VPN-tuki (OpenVPN, WireGuard, IPsec)
• PoE-tulo ja PoE-lähtö
• IP66-suojaus • Käyttölämpötila -40...+70 °C
• Seinä-, pylväs- ja DIN-kiskokiinnitys
• Etähallinta UniFi Mobility Cloudin kautta
Kestävä IP66-suojattu rakenne soveltuu vaativiin ympäristöihin ja toimii lämpötila-alueella -40...+70 °C. Laite tukee VPN-yhteyksiä, Ethernet Bridge- ja LTE Passthrough -toimintoja sekä useita virtalähdevaihtoehtoja, kuten PoE+, USB-C ja 9–30 VDC. Mukana toimitetaan seinä-, pylväs- ja DIN-kiskokiinnikkeet nopeaa asennusta varten.
Ominaisuudet:
• LTE Cat 4, jopa 150/50 Mbps
• 2 x Gigabit Ethernet
•WiFi 4 (802.11 b/g/n)
• GPS-paikannus
• VPN-tuki (OpenVPN, WireGuard, IPsec)
• PoE-tulo ja PoE-lähtö
• IP66-suojaus • Käyttölämpötila -40...+70 °C
• Seinä-, pylväs- ja DIN-kiskokiinnitys
• Etähallinta UniFi Mobility Cloudin kautta


