UBIQUITI - Reititin - UniFi Aggregation (USW-Aggrega

Bat. Power Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Reititin - UniFi Aggregation (USW-Aggrega

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

810010074331

Sähkönumero

7401354

Toimittajan tuotenumero

USW-AGGREGATION

Tukkuerä

1

Ubiquiti UniFi Aggregation (USW-Aggregation) -runkokytkin

UniFi Aggregation on kustannustehokas ja suorituskykyinen ratkaisu, kun haluat yhdistää useita 10 Gbps -yhteyksiä yhteen paikkaan. Se on suunniteltu erityisesti yritysverkon runkoliikenteen hallintaan, palvelinympäristöihin tai nopean verkon keskittämiseen, jossa tarvitaan useita SFP+ -portteja ilman, että hinta nousee Pro-mallien tasolle. Tekniset tiedot - SFP+ -portit (10 Gbps): 8 kpl - Kytkentäkapasiteetti: 160 Gbps - Hallinta: UniFi Network Controller (L2-hallittava) - Näyttö: 1.3" kosketusnäyttö tilatietoja varten - Jäähdytys: Aktiivinen (lämpötilaohjattu tuuletin) - Asennus: 19" räkkiasennus (1U) - Mitat: 442 x 120 x 44 mm